HAGER - Hämäräkytkin - EEN101 1K 5-2000lux ua DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 5...2000 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 0.05 m
Valosensorin kiinnitystapa - muu
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579315
Sähkönumero
2613087
Toimittajan tuotenumero
EEN101
Tukkuerä
36
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
5...2000 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
0.05 m
Valosensorin kiinnitystapa:
muu
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP54
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Painikesisääntulo:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Valosensorin nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
17.8 mm




