HAGER - Hämäräkytkin KNX - 4K 100kLx lämp.ant. IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334331926
Sähkönumero
2803786
Toimittajan tuotenumero
75492002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valoisuus- ja lämpötila-anturi pinta-asennus KNX puhtaanvalkoinen Valoisuus- ja lämpötila-anturit pinta-asennus KNXKirkkaus- ja lämpötila-anturin pinta-asennukseen, tiiveysluokka IP54. Kiinnitys asennuskiinnikkeellä seinäpintaan. Käyttö kirkkaus- ja lämpötila-arvojen tallentamiseen ja raja-arvojen käsittelyyn. 4 itsenäistä kanavaa omalla raja-arvollaan kirkkauden ja/tai lämpötilan käsittelyyn, lisäaurinkosuojakanava objektilla säleverho-ohjaukseen. Tuote integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä liittimen kautta. Kirkkauden mittausalue, lineaarinen 1 lux - 100 klux, toleranssi ± 5%, lämpötilan mittausalue lineaarinen -25 - +55 °C, toleranssi ± 20%.




