HAGER - Holkkitiiviste Vector - VZ016M M16 IP65 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...10 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • EX-luokka, kaasu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616669512

Sähkönumero

3426547

Toimittajan tuotenumero

VZ016M

Tukkuerä

480

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...10 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

8 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

20 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

20 mm

Iskunkestävyys:

kyllä

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Käyttölämpötila:

-20...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Holkkitiiviste, vector, IP65, M16, muovi Muovinen holkkitiivisten Vector-moduulikoteloille M16 IP65 vastamutterilla.