HAGER - Holkkitiiviste Vector - VZ032D M32 IP66 tuul. VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...17 mm
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
EX-luokka, kaasu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669604
Sähkönumero
3426553
Toimittajan tuotenumero
VZ032D
Tukkuerä
250
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...17 mm
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
9 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
41 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
41 mm
Iskunkestävyys:
kyllä
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei


