HAGER - Holkkitiiviste Vector - VZ032M M32 IP65 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 15...21 mm
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
EX-luokka, kaasu - ei ole
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616669543
Sähkönumero
3426554
Toimittajan tuotenumero
VZ032M
Tukkuerä
480
Sopii kaapelihalkaisijoille:
15...21 mm
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
10 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
36 mm
Iskunkestävyys:
kyllä
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-20...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei



