HAGER - Huonetermostaatti - 25513 5/30 1vk 8A 230V PSE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 8 A
Käyttö - väännin
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3542220255138
Sähkönumero
2613025
Toimittajan tuotenumero
25513
Tukkuerä
48
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
8 A
Käyttö:
väännin
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.3...0.3 K
Säätötapa:
P
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Maksimikontaktijännite:
250 V
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W