HAGER - Huonetermostaatti Q.1/Q.3 - 5/30 1a 10A kytk/mv VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Väri - valkoinen

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334316121

Sähkönumero

2613600

Toimittajan tuotenumero

20306089

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

10 A

Väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Käyttö:

väännin

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

49 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Säätötapa:

muu

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

Maksimikontaktijännite:

4000 V

RAL-numero:

9010

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Huonetermostaatti 1a keskiölevyllä/kytkim., Q.x, puhtaanvalkoinen samettinen Huonetermostaatti avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollisvalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.