HAGER - Huonetermostaatti S.1 - 5/30 1a 10A 24V kyt/mv ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334309840
Sähkönumero
2613534
Toimittajan tuotenumero
20311606
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Kosketintyyppi:
avauskosketin (NC)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
50.9 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
7016
Lämpötilaohjauksen luokka:
I




