HAGER - Huonetermostaatti S.1 - 5/30 1vk 10A alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334309659
Sähkönumero
2613523
Toimittajan tuotenumero
20261404
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45.3 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9006
Lämpötilaohjauksen luokka:
I




