HAGER - Jalusta Univers - UZ04A1 2-os. kansik. Ruuv.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616364103
Sähkönumero
3426501
Toimittajan tuotenumero
UZ04A1
Tukkuerä
0
Leveys:
110 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
30 mm
Kosketussuojan kiinnitystorni kaksoin, universZ, matala, ruuvein Kiinnitysjalusta, 2-osainen univers-vakiokaappien peiteosien kiinnitykseen. Kiinnitysjaluste kiinnitetään kotelon pohjaan kiinnitettyihin tukirautoihin.