HAGER - Jatkokappale tehalit.GBD - GBD501319 HF GBD 56x134

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 134...134 mm
Seinäkanavan syvyys - 56 mm
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015226
Sähkönumero
1476227
Toimittajan tuotenumero
GBD501319
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
134...134 mm
Seinäkanavan syvyys:
56 mm
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Jatkokappalepari GBD/GBA 56x134, polystyreeni halogeeniton Halogeenittomasta polystyreenistä valmistetulla kanavajatkoilla yhdistät ja kohdistat vierekkäin asennettava GBD50085 -johtokanavarungot toisiinsa. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.



