HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200557 SL20x55 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - valkoinen
Listan kansi - ei ole
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017596
Sähkönumero
1475966
Toimittajan tuotenumero
SL2005579016
Tukkuerä
5
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
valkoinen
Listan kansi:
ei ole
RAL-numero:
9016
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
ei ole
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Peitekappale halogeeniton jalkalistakanavallel SL 20x55mmliikenteenvalkoinen Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämseksi jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei




