HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200557 SL20x55 PC/ABS TAM

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 55 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - puu

  • Listan kansi - ei ole

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740894319

Sähkönumero

1427213

Toimittajan tuotenumero

SL200557D5

Tukkuerä

5

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

puu

Listan kansi:

ei ole

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Koristelu:

tammi

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Jatkokappale PC/ABS SL20x55 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, tammipinnoitteella Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämseksi jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.