HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200557 SL20x55 PC/ABS VAAH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - puu
Listan kansi - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740894296
Sähkönumero
1427211
Toimittajan tuotenumero
SL200557D3
Tukkuerä
5
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
puu
Listan kansi:
ei ole
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
vaahtera
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Jatkokappale PC/ABS SL20x55 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, vaahterapinnoitteella Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämseksi jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.