HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200807 SL20x80 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - musta
Listan kansi - ei ole
RAL-numero - 9011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740895330
Sähkönumero
1427312
Toimittajan tuotenumero
SL2008079011
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
musta
Listan kansi:
ei ole
RAL-numero:
9011
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
ei ole
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Jatkokappale PC/ABS SL20x80 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, grafiitinmusta Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämiseksi jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.




