HAGER - Johdonsuojakatk.1+N C 6kA - MLN532 32A 1MOD

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614312410

Sähkönumero

3263531

Toimittajan tuotenumero

MLN532

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

32 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen suojatulla vaihenavalla ja juontavallanollanavalla. liitännät ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä.nimellisvirta 32A. koko 1 moduuli Johdonsuojakatkaisija 1L+N C-käyrä, nimellisvirta 32A, katkaisukyky 6 kA, virtakiskoyhdistys mahdollista tappimallisilla virtakiskoilla KB3xx, KB1xx syöttöliittimen KF83A ja KF83C kanssa. Moduulikoko 1 moduuli. - normit DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 - energianrajoitusluokka 3 - yksittäiskojeen irrotus kiskoyhdistelmästä mahdollista - lisämoduulien asennus jälkiasennuksena mahdollista - kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan - merkintäikkuna