HAGER - Johdonsuojakatk. 3-nap B 15kA - HMB390 100A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 100 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 15 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613230081
Sähkönumero
3263076
Toimittajan tuotenumero
HMB390
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
100 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
15 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4.5
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
15 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
15 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...50 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...70 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C