HAGER - Johdonsuojakatk. 3-nap C 6kA - MCS313 13A JL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 13 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614315329

Sähkönumero

3246872

Toimittajan tuotenumero

MCS313

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

13 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

6.7 W

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen. lähtöjohtimien ja virtakiskon liitosjousiliitintekniikalla. syötön tunneliliitin ruuvilla. katkaisukyky 6kA.C-käyrä. nimellisvirta 13A. koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 13A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.