HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 1x20A 25kA - HTN120E 1x20A E-käy 25kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Laukaisukäyrä - E
Nimellisvirta - 20 A
Juontava 0-napa - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613303228
Sähkönumero
3263501
Toimittajan tuotenumero
HTN120E
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
1
Laukaisukäyrä:
E
Nimellisvirta:
20 A
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
6 kV
Seletiivinen johdonsuoja 1-napainen E-käyrä 20A 25kA DIN-kiskoasennus Selektiivinen johdonsuojatkaisija 1-napainen E-käyrä, nimellisvirta 20A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.