HAGER - Johdotuskouru 12 mod. - VZ749

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 23 mm
Leveys - 23 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616667495
Sähkönumero
3425374
Toimittajan tuotenumero
VZ749
Tukkuerä
10
Korkeus:
23 mm
Leveys:
23 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
14 mm
Aukon leveys:
8 mm
Pituus:
260 mm
Halkaisija:
23 mm
Taipuisa:
kyllä
RAL-numero:
7035
Johdotuskourupakkaus koteloille 12 modulia leveille Vector-koteloille VEx12AK/DN Johdotuskouru 12 moduulia leveille Vector-moduulikoteloille, kotelon sisäpuolisen johdotukseen reititykseen. Pakkaus sisältää 5 kpl PA-muovista valmistettuja johdotuskourupätkiä.



