HAGER - Johdotuskouru tehalit.HA7 - 60x120x2000 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 120 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199230
Sähkönumero
1417773
Toimittajan tuotenumero
HA760120
Tukkuerä
12
Korkeus:
60 mm
Leveys:
120 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
5558 mm²
RAL-numero:
7035



