HAGER - Johdotuskouru tehalit.VK - L2212 PA 15X11x250 tarralla VH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 10 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.VK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740111713
Sähkönumero
1417742
Toimittajan tuotenumero
L2212
Tukkuerä
40
Korkeus:
10 mm
Leveys:
10 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
4.5 mm
Aukon leveys:
8 mm
Pituus:
250 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
100 mm²
L2212 PA 15X11x250 tarralla VHA Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin




