HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - l=120 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 120 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199568
Sähkönumero
1417798
Toimittajan tuotenumero
HA71202
Tukkuerä
12
Kanavan leveys:
120 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 l=120mm vaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Kanaville HA7 leveys 120 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035




