HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - l=60 PC/ABS VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 60 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199506
Sähkönumero
1417795
Toimittajan tuotenumero
HA70602
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
60 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 l=60mm vaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Kanaville HA7 leveys 60 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035