HAGER - Johtokanava Tehalit,BRB - BRP651001 PVC 65x100x2000 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740855990
Sähkönumero
1427420
Toimittajan tuotenumero
BRP6510019011
Tukkuerä
8
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
80 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
jatkuva C-profiili
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
5300 mm²