HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA 54X134X2000 ALU ANO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740204767
Sähkönumero
1460354
Toimittajan tuotenumero
GBA501311ALU
Tukkuerä
12
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
2
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
6500 mm²




