HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA5005001 Al 54X54X2000 An-Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Syvyys - 54 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740204705
Sähkönumero
1460350
Toimittajan tuotenumero
GBA500501ALU
Tukkuerä
24
Leveys:
54 mm
Syvyys:
54 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
2500 mm²