HAGER - Johtokanava Tehalit.GBD - GBD 54x54x2000 PVC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Syvyys - 54 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740856270
Sähkönumero
1475706
Toimittajan tuotenumero
GBD5005009011
Tukkuerä
16
Leveys:
54 mm
Syvyys:
54 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9011
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
2500 mm²




