HAGER - Johtokanava Tehalit GBD - GBD 56x85x2000 PVC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856287

Sähkönumero

1475707

Toimittajan tuotenumero

GBD5008509011

Tukkuerä

16

Leveys:

85 mm

Syvyys:

56 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

45 mm

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9011

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käytettävä poikkipinta:

4500 mm²

Johtokanava GBD5008509011 kova PVC,kansi sis. Toimitukseen, 45x45kalusteille Johtokanava GBD56x85x2000 laadukkaasti kova-PVC -muovista perinteisiin pistorasiakanava-asennuksiin ja jalkalistakanavatyyppisiin asennuksiin. Kanava-asennusviimeisteltävissä kanavaprofiilin päälle asennettavilla, katkaisusaumat peittävillä muoto-osilla. Kalustus 45x45 mitoitetuilla systo-kanavakalusteillä. Väri grafiitinmusta RAL9011.