HAGER - Johtokanava tehalit.GBD - GBD500500 PVC 54x54x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 54 mm
Syvyys - 54 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740014960
Sähkönumero
1476199
Toimittajan tuotenumero
GBD5005009016
Tukkuerä
16
Leveys:
54 mm
Syvyys:
54 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
45 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
ei profiilia
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
2500 mm²
Käyttölämpötila:
-5...65 °C




