HAGER - Johtokanava tehalit.GBD - GBD501001 PVC 54x105x2000 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015059
Sähkönumero
1476201
Toimittajan tuotenumero
GBD5010009016
Tukkuerä
16
Leveys:
105 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
45 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9016
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
ei profiilia
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
4694 mm²
Käyttölämpötila:
-5...65 °C