HAGER - Johtokanava tehalit.GBD - GBD501310 PVC 56x134x2000 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740856294
Sähkönumero
1476243
Toimittajan tuotenumero
GBD5013109011
Tukkuerä
12
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kansien lukumäärä:
2
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9011
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
lukitusulokkeilla
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
5330 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C