HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH00 1N 160A kk185 IP20 pult.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko - NH00
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857250295
Sähkönumero
3637618
Toimittajan tuotenumero
LVSG00CEK20Z
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko:
NH00
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA