HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH00 3N 160A kk185 IP20 pult.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko - NH00
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857250301
Sähkönumero
3637619
Toimittajan tuotenumero
LVSG00CPK20Z
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko:
NH00
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA




