HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH1 3N 250A kk185 IP20 pulttil


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko - NH1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857250318
Sähkönumero
3637620
Toimittajan tuotenumero
LVSG1CPK20Z
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sulakkeen rungon koko:
NH1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA