HAGER - Jonovarokekytkin E3 - NH3 3N 1000A kk185mm 2xM12 vm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1000 A

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Sulakkeen rungon koko - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049857122769

Sähkönumero

3636423

Toimittajan tuotenumero

LVTG1000CP

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

jonovarokekytkin

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1000 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sulakkeen rungon koko:

NH3

Kaksoiskatkaisu:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:

kyllä

Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:

ei

Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:

ei

Laukaisuilmoitus:

ei ole

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

15 kA

Kuormanerotuskytkin kokoojakiskosyöttölle 1000A syötön pulttiliitoksella 2xM12, kiinnitys virtakiskoihin pulteilla. Mahdollisuusintegroitavien virtamuuntajien liitäntään. Lisätarvikkeena tilattavissa liittimien kosketussuoja LVZALL. Kuormanerotuskytkin koko 3, kokoojakiskolle 185 mm - kiinteillä erotusveitsillä 1000 A - soveltuu syöttöyksiköksi - 3-napainen kytkentä - kukin lähtö kahdella M12 ruuvilla - ilman liitäntätilan kosketussuojakantta - ilman kokoojakiskoasennuksen liitäntäruuveja