HAGER - Jonovarokekytkin - NH00 3N 160A kk185mm TL/kor.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - kehysliitin
Sulakkeen rungon koko - NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857124596
Sähkönumero
3636415
Toimittajan tuotenumero
LVSG00TRPX
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Sulakkeen rungon koko:
NH00
Kaksoiskatkaisu:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:
kyllä
Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:
ei
Laukaisuilmoitus:
ei ole
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA