HAGER - Jonovarokekytkin - NH1 3N kk185mm V-liit.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - kaapelikiinnike
Sulakkeen rungon koko - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4049857130689
Sähkönumero
3637611
Toimittajan tuotenumero
LVSR1VPVK4
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kaapelikiinnike
Sulakkeen rungon koko:
NH1
Kaksoiskatkaisu:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 60 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 100 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 185 mm:
kyllä
Etäisyys kokoojakiskosta 40 mm:
ei
Etäisyys kokoojakiskosta 50 mm:
ei
Laukaisuilmoitus:
ei ole
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA


