HAGER - Kaapelikiinnike Clima - CLM65 PVC CLMU50x65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 50 mm
Kaapelikanavan korkeus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740209779
Sähkönumero
1417910
Toimittajan tuotenumero
CLM65
Tukkuerä
1
Kanavan leveys:
50 mm
Kaapelikanavan korkeus:
65 mm
Kaapeli/putkipidike kanavan sisään kanavalle CLMU50065. Kaapelipidike clima-kanavalle CLMU50065, kanavan asennuksen ja kaapeloinnin helpottamiseksi pysty- ja kattokiinnitetyillä kanavaosuuksilla.