HAGER - Kaapelikiinnike tehalit.FWK - L5733VERZ 50x210 ZN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 49 mm
Kanavan sisäleveys - 204 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740288064
Sähkönumero
1416813
Toimittajan tuotenumero
L5733VERZ
Tukkuerä
15
Kanavan sisäkorkeus:
49 mm
Kanavan sisäleveys:
204 mm
Kaapelipidike palonsuojakanavalle FWK50210 Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 50x209 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.