HAGER - Kaapelikiinnike tehalit.FWK - L5735VERZ 102x260 ZN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 103 mm
Kanavan sisäleveys - 254 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740288088
Sähkönumero
1416815
Toimittajan tuotenumero
L5735VERZ
Tukkuerä
25
Kanavan sisäkorkeus:
103 mm
Kanavan sisäleveys:
254 mm
Kaapelipidike palonsuojakanavalle FWK99260 Kaapelipidike FWK-palosuojakanaville sisätilan kooltaan 102x259 mm. Kaapelipideke helpottaa kanavien kaapelointia pysty- ja kattoasennuksissa. Kaapelipidike toimii myös kiinnitysalustana kanavan sisällä asennettavalle metalliselle väliseinälle.