HAGER - Kaapelipidikeadapterip Univers - UZ01V1 20kpl DIN-kiskokiin.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 203 mm
Korkeus - 68 mm
Syvyys - 128 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616365865
Sähkönumero
3425965
Toimittajan tuotenumero
UZ01V1
Tukkuerä
0
Leveys:
203 mm
Korkeus:
68 mm
Syvyys:
128 mm
Kaapelipidkeadapteri kaapelipidikkeiden UZ25V1/UZ25V2 kiinnittämiseksi DIN-kiskon alapuolelle univers-koteloissa, pakkaus 20 kplkiinnikkeitä DIN-kiskokiinnike kaapelipidikkeden UZ25V1 ja UZ25V2 kiinnittämiseksi univers-vakiokaappien DIN-kiskon pohjaan.