HAGER - Kaapelipidikesetti Univers N - UZ25V2 DIN-kisk. 20 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 255 mm
Korkeus - 65 mm
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616365858
Sähkönumero
3425784
Toimittajan tuotenumero
UZ25V2
Tukkuerä
0
Leveys:
255 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
160 mm
Kaapelipidike, universN, 20 kpl Kaapelipidikepakkaus orion plus -sarjan C-kalustesarjan DIN-kiskoille. Kiinnitys DIN-kiskon pohjaan pidikkeen UZ01V1 kanssa pöyräyttämällä. Pakkaus sisältää 20 kpl kaapelipidikkeitä.