HAGER - Kaapelisuoja flexyoffice - B02099 PE d=22mm p=1,8m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 22 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8015892020991
Sähkönumero
1461456
Toimittajan tuotenumero
B02099
Tukkuerä
20
Nimellishalkaisija:
22 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kaapelisuojasukka punottu, sivusta avattava velcro-tarralla, pituus 1,8m, väri musta Sivusta avatta kaapelisukka esimerkiksi työpisteiden, pistorasiapylväiden ja tiskien kaapelinippujen piilottamiseksi ja siistimiseksi. Kaapelisukka voidaan kiinnittää 22 mm halkaisijaltaan olevien kaapelinippujen ympärille helposti velcro-tarrakiinnityksen ansiosta. Avausmahdollisuuden ansiosta kaapeleita voidaan lisätä suojasukan sisälle tai poistaa sieltä helposti.



