HAGER - Kanava-antennirasia - WXF256 1dB T TV+R+SAT DC> 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen määrä - 3
Moduulien lukumäärä - 2
Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617192569
Sähkönumero
1476304
Toimittajan tuotenumero
WXF256
Tukkuerä
10
Lähtöjen määrä:
3
Moduulien lukumäärä:
2
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7011
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
34 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm



