HAGER - Kanava AV-rasia Ecoline - GSETMM302 2xDs 20.5x11.4 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740987141

Sähkönumero

1476593

Toimittajan tuotenumero

GSETMM3029011

Tukkuerä

1

Liitinten lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9011

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Laitteen syvyys:

35 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Asennuskehys 2-osainen D-sub, keskiö 55x55 grafiitinmusta Asennuskehys 20,5 x 11,4 mm aukotuksella multimediamoduulien tyyppi 30 (SUB-D) asennukseen. Liittimen asennussuunta kehykseen verrattuna 90°. Sisältää työkaluttomasti kiinnitettävän 2-osaisen keskiölevyn mitta 55 x 55 mm. Liittimet VGA, HDMI ja DisplayPort valikoimassa erillistyypeillä GMDS. Asennus upotustilalla varustetun johtokanavakojerasian kanssa, johtokanava-asennuksen asennussyvyyden minimoimiseksi ja mahdollisimman huomaamattoman ja helposti puhdistettavan liitätärasia-asennuksen varmistamiseksi. Käyttö 55 x 55 mm keskiöaukolla varustettujen modulaaristen peitekehysten kanssa, joista on olemassa myös versio merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten.