HAGER - Kanava AV-rasia gallery - WXF633 HDMI patch 1/2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617198905
Sähkönumero
1476280
Toimittajan tuotenumero
WXF633
Tukkuerä
1
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
31.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31.9 mm