HAGER - Kanavadatarasia Ecoline - GMDM102 2xRJ45 Keystone/AMP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - alumiini

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740986618

Sähkönumero

1476575

Toimittajan tuotenumero

GMDM102

Tukkuerä

1

Liitinten lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

kyllä

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Laitteen syvyys:

20 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Asennuskehys 2-osainen Keystone/AMP -liittimille, metalli Asennuskehys liitinaukotuksella 19,9 x 14,8 mm kahden RJ45-moduulin tyyppi 04 (Keystone / Large Keystone / AMP) asennukseen. Liitinmoduulien asennus viistosti 45° kulmaan. Asennus vierekkäin johtokanavaan asennettavien kojerasioiden kanssa. Liittimien viistorakenne ja kehyksen matala rakenne mahdollistavat asennuksen matalampiin kanavarakenteisiin riittävin kaapeloinnin taivutussätein. Käyttö työkaluttomasti asennettavana 2-osaisen 55x55 mm mitoitetun keskiölevyjen tyyppi GZDM2... kanssa.