HAGER - Kanavadatarasia gallery - WXF202 1xRJ45 Keystone 1/2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 1
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 45 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
Kiinnitysrengas - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617192026
Sähkönumero
1476288
Toimittajan tuotenumero
WXF202
Tukkuerä
10
Liitinten lukumäärä:
1
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
21.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm


