HAGER - Kanavakeskiölevy Ecoline - GZDM2 2-os GMDM1xx pölys. LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Laitteen leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740987257
Sähkönumero
1476578
Toimittajan tuotenumero
GZDM29016
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Laitteen syvyys:
16 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm



